Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410510015 Herst.-Nr.: 318-2 EAN/GTIN: 4007817304327 |
| | | |
|
| | |
| Feinschreiber Lumocolor® permanent Universalstift, Material des Clips: PP-Rezyklat-Kunststoff. Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen, Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder,Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff garantieren lange Lebensdauer. Ausführung Stift:. nachfüllbar. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: schwarz, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0.6 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei, wasserfest, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | rot | Strichstärke: | ca. 0,6 mm | Ausführung der Spitze: | Rundspitze F | nachfüllbar: | ja | lichtbeständig gegeben: | ja | wasserfest: | ja | dokumentenecht: | nein | geeignet für Schablone: | nein | Material des Gehäuses: | Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen, Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder,Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff garantieren lange Lebensdauer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, trockenmarker lumocolor, trockenmarker, folienschreiber permanent, Fineliner, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Faserschreiber, Universalstifte, Permanentmarker, Marker für CDs, DVDs, Wetterfeste Marker, Wasserfeste Marker |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,29* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,73* | € 1,32* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,87* | € 1,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,35* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,76* | € 1,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|