Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410487001 Herst.-Nr.: 487 15-3 EAN/GTIN: 4007817485033 |
| | |
|
| | |
| Feinschreibertinte Lumocolor® refill station für non-permanent Universalstifte. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. Überfüllen ist unmöglich, da der Stift nur die maximal mögliche Tintenmenge aus der Tankstelle herauszieht, einfaches und sauberes Nachfüllen, nach wenigen Minuten ist der Stift wieder schreibbereit, nach 3 - 4 Stunden wieder. PP-Tank. Inhalt: 15 ml. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 3,28* | € 5,73* | | | | Lager 690 | | | | 4 | | € 5,49* | ab € 3,44* | € 5,95* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,01* | € 7,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|