| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410451930 Herst.-Nr.: 348-9 CA30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| POS-Display Schreibgerät, Spitzer, Radier-, Korrekturmittel (n.kl.) Lumocolor®, Ausführung des Inhalts des Displays: 348-9 30 St., Material des Displays: Karton, Größe (B x H x T): 130 mm, 275 mm, 104 mm, Farbe: silber, weiß. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 35,99* | € 50,80* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 40,6446* | € 55,4445* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,35482* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|