Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410359 Herst.-Nr.: 888 NC12 EAN/GTIN: 4007817888018 |
| |
|
| | |
| Noris Club Farbkasten mit Wasserfarben. mit Deckweiß und Pinsel. Ausführung des Behälters: auswechselbare Farbnäpfchen. Anzahl der Farben: 12, gelb, ockergelb, zinnoberrot, magenta, ultramarinblau, cyan, orange, blaugrün, gelbgrün, violett, siena gebr., schwarz.. Ausführung des Inhalts mit Packung: Farbkasten mit 12 Farben, Deckweiß, Pinsel, Zertifikat/Zulassung: EN71 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 3,74* | € 5,03* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,20* | € 5,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,40* | € 5,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 3,60* | € 5,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,67* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|