Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift ergo soft® jumbo, 4 mm, violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410147021
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     158-6
EAN/GTIN:
     4007817158067
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
staedler buntstifte
ergo soft® jumbo Farbstift, Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe, Material des Schaftes: einzigartige rutschfeste Soft-Oberfläche, Schaft lackiert, Größe (Ø x L): 10 mm, 175 mm, ABS - der weiße Schutzmantel verstärkt den Minenkern und erhöht die Bruchfestigkeit. Ideal für die ersten Schwung- und Malübungen. Besonders weiche und farbintensive Mine, mit Namensfeld, Stärke der Mine: 4 mm, Schreibfarbe der Mine: violett
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
violett
Stärke der Mine:
4 mm
Bezeichnung der Härte:
weich
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Material des Schaftes:
einzigartige rutschfeste Soft-Oberfläche
Länge:
175 mm
Durchmesser:
10 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
ABS - der weiße Schutzmantel verstärkt den Minenkern und erhöht die Bruchfestigkeit. Ideal für die ersten Schwung- und Malübungen. Besonders weiche und farbintensive Mine, mit Namensfeld
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, buntstifte violett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 9,65508*
€ 14,50512*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 10,494*
€ 15,70404*
5 Tage
2
€ 5,87*
ab € 10,76004*
€ 16,37004*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,50512*
€ 17,26109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,20512*
€ 16,90409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,23516*
€ 15,74984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,87516*
€ 15,32144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,48516*
€ 14,85734
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,65508*
€ 11,48955
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,80459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
158-4
ab € 9,69516*
Ähnlich
Staedtler
158-76
ab € 9,63516*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.