Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift ergo soft®, 3 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410146000
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     157-0
EAN/GTIN:
     4007817157060
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
städler buntstift weiß
ergo soft® Farbstift, Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Farbe des Schaftes: wie Minenfarbe, Material des Schaftes: einzigartige rutschfeste Soft-Oberfläche, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 8 mm, 175 mm, ABS - der weiße Schutzmantel verstärkt den Minenkern und erhöht die Bruchfestigkeit. Besonders weiche und farbintensive Mine, mit Namensfeld, Stärke der Mine: 3 mm, Schreibfarbe der Mine: weiß.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
weiß
Stärke der Mine:
3 mm
Bezeichnung der Härte:
weich
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Material des Schaftes:
einzigartige rutschfeste Soft-Oberfläche
Länge:
175 mm
Durchmesser:
8 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
ABS - der weiße Schutzmantel verstärkt den Minenkern und erhöht die Bruchfestigkeit. Besonders weiche und farbintensive Mine, mit Namensfeld
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, buntstift weiß, Bleistifte, Zeichenstifte, Graphitstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 0,95*
2 Tage
147
1
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,06*
Lager 690
95
1
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 1,12*
1
€ 7,95*
ab € 0,62*
€ 1,18*
1 Tag
95
1
€ 4,99*
ab € 0,66*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
157 C12
ab € 5,52*
Ähnlich
Staedtler
157 SB12
ab € 5,95*
Ähnlich
Staedtler
157 SB24
ab € 12,51*
Ähnlich
Staedtler
157 1
ab € 0,58*
Ähnlich
Staedtler
157 2
ab € 0,53*
Ähnlich
Staedtler
157 23
ab € 0,57*
Ähnlich
Staedtler
157 3
ab € 0,55*
Ähnlich
Staedtler
157 30
ab € 0,58*
Ähnlich
Staedtler
157 4
ab € 0,55*
Ähnlich
Staedtler
157 43
ab € 0,58*
Ähnlich
Staedtler
157 5
ab € 0,54*
Ähnlich
Staedtler
157 50
ab € 0,56*
Ähnlich
Staedtler
157 6
ab € 7,20*
Ähnlich
Staedtler
157 76
ab € 0,55*
Ähnlich
Staedtler
157 9
ab € 0,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.