Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkel Mars® Comfort Präzisions-Geometriezirkel, im Klappdeckeletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410023
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     556 00
EAN/GTIN:
     4007817556023
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
staedler schnellverstellzirkel
Mars® Comfort Präzisions-Geometriezirkel, Werkstoff: Kunststoff-Metall-Ausführung, Ausführung der Griffzone: Kunststoffschalen, Rundfederkopf. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 225 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: ohne Schnellverstellung, Art der Feineinstellfunktion: Mitteltriebspindel, Anzahl der Gelenke: 2, Verwendung für Zapfendurchmesser: 3.5 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Blei- und Nadeleinsatz, Minenbüchse vorhanden, Länge: 154 mm, Farbe: silber, blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Hauptzirkel und Ersatzteildose im Klappdeckeletui.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
Kreis-Ø bis 225 mm
Länge:
154 mm
Farbe:
silber/blau
Material:
Kunststoff-Metall-Ausführung
Ausführung:
Kunststoffschalen, Rundfederkopf
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
keine Schnellverstellung
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Blei- und Nadeleinsatz
Verwendung für Zapfendurchmesser:
Ø 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel, Universalzirkel, Zirkel, technisches Zeichnen, Zirkelbesteck
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 6,63*
€ 9,47*
1
€ 6,78*
ab € 6,62*
€ 9,48*
Lager 690
35
1
€ 5,49*
ab € 6,65*
€ 9,51*
1
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 10,62*
1
€ 7,95*
ab € 7,29*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.