Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410011015 Herst.-Nr.: 356 B-2 EAN/GTIN: 4007817356272 |
| |
|
| | |
| Flipchart-Marker Lumocolor®. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: geruchlose Tinte, xylol- und toluolfrei. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Efficient for ecology: blockierte Spitze, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 56. Material des Schaftes: PP. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: anthrazit. Strichstärke: ca. 2 oder 5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schachtel mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | rot | Strichstärke: | 2 -5 mm | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Spitze austauschbar: | nein | nachfüllbar: | ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Zeichentusche-Isograph, lumocolor whiteboardmarker keilspitze 2-5 mm, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, Flipchart-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,73* | € 1,35* | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,84* | € 1,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,37* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,74* | € 1,39* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|