Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenglas, 60ml, blauschwarz


Menge:  Glas  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-403015002
Hersteller:
     Montblanc
Herst.-Nr.:
     128186
EAN/GTIN:
     4062037052083
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
INK BOTTLE MIDNIGHT BLUE 60ml non-perma. 105194
Weitere Informationen:
Farbe:
blau schwarz
Inhalt:
60 ml
löschbar:
ja
auswaschbar:
ja
Verpackung:
Glasflacon
Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, füllertinte königsblau 60ml, füllertinte blau, füllertinte, Nachfülltinte, Füllhaltertinte, flüssige Tinte, Flüssigtinte, Tinte für Kolbenfüller, Kolben-Konverter, Tintenfass, Tintenfässchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
64
€ 5,49*
ab € 14,99*
€ 21,58*
3 Tage
65
€ 4,99*
ab € 17,87*
€ 25,47*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 21,58*
€ 25,68
pro Glas
ab 2 Gläser
€ 21,09*
€ 25,10
pro Glas
ab 5 Gläser
€ 19,92*
€ 23,70
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 19,66*
€ 23,40
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 18,96*
€ 22,56
pro Glas
ab 3000 Gläser
€ 14,99*
€ 17,84
pro Glas
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.