Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärkungsringe ?12 mm weiß 500 Stück im Spender


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-391085
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5899
EAN/GTIN:
     4008705058995
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Lochverstärker
Lochverstärkung
Selbstklebende Lochverstärkungsringe, aus reißfester Kunstoff-Folie, zumReparieren ausgerissener Lochungen. Außendurchmesser 12 mm.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
12 mm
Farbe:
weiß
Anzahl Stück / Packung:
500
Material:
Folie, glänzend
Hafteigenschaft:
permanent haftend
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
34
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,75*
2 Tage
152
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,85*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,53*
€ 0,93*
8 Tage
152
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,54*
€ 0,95*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,58*
€ 0,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.