Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochverstärkungsring weiss 12mm 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/833/a006833m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/833/a006833m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120011601
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5899
EAN/GTIN:
     4008705058995
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Lochverstärker
Lochverstärkung
Die Verstärkungsringe von HERMA eignen sich perfekt dazu, ausgerissene Lochungen im Papier zu reparieren. Lochverstärkungsringe können aber auch vorbeugend eingesetzt werden, um das Ausreißen von Lochungen in stark beanspruchten Unterlagen bereits im Voraus zu verhindern. Für den Büroalltag und die private Ablage wichtiger Dokumente ist man mit diesem Produkt also bestens ausgestattet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
reißfest:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lochverstärkungsringe
PVC-frei:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,75*
2 Tage
152
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,85*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,53*
€ 0,93*
8 Tage
152
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,54*
€ 0,95*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,58*
€ 0,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.