Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM5899 Herst.-Nr.: 5899 EAN/GTIN: 4008705058995 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Lochverstärkungsringe, aus reißfester Kunstoff-Folie, zum Reparieren ausgerissener Lochungen
- Außendurchmesser 12 mm
- Lochung: 5 mm
- Größe (B x H oder Durchmesser): 12 x 12 mm, 12 mm
- Farbe: weiß
- Packungsinhalt: 500
Weitere Informationen: | | Breite: | 60 mm | Bruttogewicht: | 0.015 kg | Durchmesser: | 12 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.017 kg | Höhe: | 20 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 90 mm | Marke: | HERMA | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,44* | € 0,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,50* | € 0,85* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,53* | € 0,93* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,54* | € 0,95* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,58* | € 0,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00108* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|