Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textstempel + Gutschein, max. 5 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-389002099
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     4912
EAN/GTIN:
     9008056440857
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Trodat Printy 4912 mit Gutschein für individuelle Textplatte. Kompaktes, zeitgemäßes Design und zahlreiche technische Verbesserungen setzen einen völlig neuen Standard. Weiche Kunststoffe im Griffbereich lassen das Produkt angenehm in der Hand liegen. Der patentierte Click-Out-Button sorgt für einen mühelosen und sauberen Kissenwechsel auf Knopfdruck. Der Stempel wird mit einem Gutschein für Ihre individuelle Gestaltung des Abdruckes geliefert. CO2-neutral. Serienmäßig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstfärber
Zeilen:
max. 5 Zeilen
Textfläche:
47 x 18 mm
Stempelfarbe:
schwarz
dokumentenecht:
ja
Material:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 11,76*
€ 17,19*
1
€ 7,95*
ab € 11,41*
€ 17,22*
Lager 690
46
1
€ 5,49*
ab € 12,38*
€ 17,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 21,49*
1
€ 5,50*
ab € 15,04*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trodat
4912EKSC
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.