Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Textstempel PRINTY 4.0 44085 47x18mm 5zlg Kissen sw Gutschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-163212490
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     44085
EAN/GTIN:
     9008056440857
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
100 % sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen. Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. Inkl. Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Printy 4.0 4912
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textstempel Printy 4.0 4912
Abmessung der Stempelfläche:
46 x 17 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
individuelle Textplatte
max. Anzahl der Druckzeilen:
5 Druckzeilen
Höhe der Schrift:
3 mm
Stempeltext austauschbar:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 11,76*
€ 17,19*
1
€ 7,95*
ab € 11,41*
€ 17,22*
1 Tag
46
1
€ 5,49*
ab € 12,38*
€ 17,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 21,49*
1
€ 5,50*
ab € 15,04*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trodat
4912EKSC
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.