Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-389001099 Herst.-Nr.: 4911 EAN/GTIN: 9008056436836 |
| |
|
| | |
| Trodat Printy 4911 mit Gutschein für individuelle Textplatte. Kompaktes, zeitgemäßes Design und zahlreiche technische Verbesserungen setzen einen völlig neuen Standard. Weiche Kunststoffe im Griffbereich lassen das Produkt angenehm in der Hand liegen. Der patentierte Click-Out-Button sorgt für einen mühelosen und sauberen Kissenwechsel auf Knopfdruck. Der Stempel wird mit einem Gutschein für Ihre individuelle Gestaltung des Abdruckes geliefert. CO2-neutral. Serienmäßig. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Selbstfärber | Zeilen: | max. 4 Zeilen | Textfläche: | 38 x 14 mm | Stempelfarbe: | schwarz | dokumentenecht: | ja | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Logogutschein, Textgutschein, Konturenstempel, Lehrerstempel, Motivstempel, Poesiestempel, Stempelset, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Pocket Stamp, Taschenstempel, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, stempelautomat trodat 4 zeilig, motivstempel, trodat motivstempel, Stempelautomaten, Stempel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 10,07* | € 15,82* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 12,05* | € 17,75* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 11,81* | € 17,96* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,87* | € 19,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,79* | € 20,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|