| |
|
| Artikel-Nr.: 690-387086 Herst.-Nr.: 2311662202 EAN/GTIN: 9004362430377 |
| |
|
| | |
| Selbstfärbestempel 2600 Classic Line mit Gutschein zur Anfertigung einer kostenlosen Textplatte mit Logo = Sonderzeichen, max. 8-zeiliger Text, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Selbstfärber | Zeilen: | max. 8 Zeilen mit Logo | Textfläche: | 37 x 58 mm | Stempelfarbe: | schwarz | dokumentenecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Logogutschein, Textgutschein, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, colop stempelautomat 8-zeilig, permanentstempel, selbstfärber colop, Stempelautomaten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 54,11* | € 71,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 54,51* | € 72,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|