Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstfärbestempel 2660Green GL+Gutschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-387080
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     2386622202
EAN/GTIN:
     9004362430469
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Datum-Selbstfärbestempel 2660 Greenline mit Gutschein zur Anfertigung einer kostenlosen Textplatte max. 6-zeiliger Text,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstfärber
Zeilen:
max. 8 Zeilen
Schriftgröße Datum:
4 mm
Textfläche:
37 x 58 mm
Stempelfarbe:
schwarz
dokumentenecht:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 58,10*
€ 77,57*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 60,16*
€ 80,28*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
E2600.BLS
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.