| |
|
| Artikel-Nr.: 690-387065 Herst.-Nr.: S2660N-GS EAN/GTIN: 9004362430421 |
| |
|
| | |
| mit Gutschein für Textplatte, Kissenfarbe schwarz, Metallselbstfärbestempel, Textplattengröße: 58 x 37mm für max. 6 Zeilen Weitere Informationen: | | Ausführung: | für max. 6 Zeilen, 37 x 58 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datumsstempel, Datumstempel, Logogutschein, Textgutschein, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, selbstfärber colop, permanentstempel, stempelautomat 6zeilig, Stempelautomaten, Textstempel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 53,50* | € 70,57* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 54,53* | € 72,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|