Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printer KOPIE schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-386184
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     20L/KOPIE
EAN/GTIN:
     9004362395140
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Selbstfärbestempel mit Fixtext "Kopie". Gehäusefarbe schwarz/rot, Kissenfarbe rot.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstfärber
Text:
KOPIE
Zeilen:
1-zeilig
Textfläche:
38 x 14 mm
Stempelfarbe:
rot
dokumentenecht:
ja
Material:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 8,72*
1
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 8,74*
1
€ 5,50*
ab € 5,46*
€ 9,23*
1
€ 7,95*
ab € 6,12*
€ 9,59*
Lager 690
12
1
€ 5,49*
ab € 7,98*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
43227
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.