Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

COLOP Textstempel Printer 20 "KOPIE", mit Textplatte (62518070)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLOP Textstempel Printer 20 "KOPIE", mit Textplatte (62518070)
COLOP Textstempel Printer 20 "KOPIE", mit Textplatte (62518070)
Artikel-Nr.:
     505-62518070
Hersteller:
     Colop Stempelwaren
Herst.-Nr.:
     100671
EAN/GTIN:
     9004362395140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
COLOP Textstempel Printer 20 "KOPIE", mit Textplatte
------------- für den Markt: D / A / L / CH ---------------
Kunststoffgehäuse, selbstfärbend, inkl. einem roten
Stempelkissen, Abdruckgröße: 14 x 38 mm,
passendes Ersatzstempelkissen: E/20
(100671)

Kopiestempel

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
COLOP Textstempel Printer 20 "DRINGEND", mit Textplatte (62518103)
Colop Stempelwaren
100742
ab € 5,22*
Sonstiges
COLOP Textstempel Printer 20 "GEFAXT", mit Textplatte (62518069)
Colop Stempelwaren
100673
ab € 5,22*
Sonstiges
Ersatzkissen E/20, mit Fassung, getränkt, ro
Colop Stempelwaren
E/20 rot
ab € 2,08*
Sonstiges
Stempel 20L, BEZAHLT, 38x14mm, selbstfärb., Druckf.: ro
Colop Stempelwaren
20L/BEZAHLT
ab € 3,89*
Sonstiges
Stempel 20L, ERLEDIGT, 38x14mm, selbstfärb., Druckf.: ro
Colop Stempelwaren
20L/ERLEDIGT
ab € 3,89*
Sonstiges
Stempel 20L, GEBUCHT, 38x14mm, selbstfärb., Druckf.: ro
Colop Stempelwaren
20L/GEBUCHT
ab € 3,89*
Sonstiges
Stempel 20L, ORIGINAL, 38x14mm, selbstfärb., Druckf.: ro
Colop Stempelwaren
20L/ORIGINAL
ab € 3,89*
Sonstiges
Stempel 20L, VERTRAULICH, 38x14mm, selbstfärb., Druckf.: ro
Colop Stempelwaren
20L/VERTRAULICH
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG