Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nummernbänderstempel 8-stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-384015
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     1548
EAN/GTIN:
     0092399861102
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Nummernstempel
Zahlenstempel
Schrifthöhe 4mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Stempelkissen
Anzahl der Bänder:
8
Schriftgröße:
4 mm
Textfläche:
4 X 35 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,47*
€ 8,03*
11 Tage
9
€ 5,87*
ab € 5,17*
€ 8,20*
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 6,62*
€ 10,06*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 7,40*
€ 11,31*
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
64603
ab € 5,54*
Zubehör
WEDO
64601
ab € 5,51*
Zubehör
WEDO
64637
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.