| |
|
| Artikel-Nr.: 690-330173 Herst.-Nr.: 3810002-99 EAN/GTIN: 9004546389194 |
| |
|
| | |
| Farbstiftetuis in sortierten Farben, hexagonale Form, Minenstärke 3 mm, 17,5 cm lang, holzfrei. Ausführung: zu 12 ST im Metalletui. Farbe: sortiert Weitere Informationen: | | Ausführung: | Metalletui mit 12 Farben sortiert | Minenstärke: | 3 mm | Länge: | 175 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,54* | € 4,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,68* | € 4,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 12 Stück (ab € 0,21167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|