| |
|
| Artikel-Nr.: 690-330166 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4510001-99 EAN/GTIN: 9004546388869 |
| |
|
| | |
| Packungsinhalt: 20 Stück Straßenmalkreiden in 6 verschiedenen Farben, verpackt in praktischer Aufbewahrungsdose mit Tragegriff, Kreidenlänge 10,5cm, Durchmesser 21-25mm, CE-Kennzeichen, nicht für Kinder von 0-3 Jahren geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | 6 Farben sortiert - Farbwahl nicht möglich | Verpackung: | Plastikeimer | Packungsinhalt: | 20 Stück | Durchmesser: | 25 mm | Länge: | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,50* | € 4,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,94* | € 5,11* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,05* | € 5,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 1 Dose (ab € 3,05* pro Dose) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|