Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alulineal, 15cm, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-322207099
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     5420100-99
EAN/GTIN:
     9004546440215
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
15cm Lineal aus Aluminium, 2 Farben sortiert (pink, türkis)
Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Material:
cm-Teilung
Material des Schaftes:
0
Farbe:
sortiert (pink, türkis)
Weitere Suchbegriffe: alu lineal 15cm, alu lineal, 11266278
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
109
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,57*
2 Tage
133
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,62*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.