Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneider Precision Home Office A4, 10 Blatt, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-309025038
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     9019-00-00
EAN/GTIN:
     4002432129683
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Leitz Precision Hebelschneider Home Office A4. Mit gehärteter Edelstahl-Klinge. Mit einzigartiger EdgeGlow-Lichtstrahltechnologie, die die Schneidekante für bessere Sichtbarkeit und maximale Präzision beleuchtet. Mit ergonomischem Griff für bequemes und einfaches Arbeiten. Mit durchsichtiger, manueller Papierklemme. Mit transparenter Sicherheitsscheibe für präzises Schneiden. Mit glatter, laminierter Arbeitsfläche. Mit Klingen-Sicherheitsverriegelung für Sicherheit bei Transport und Nichtgebrauch. Einfaches, metrisches Ableselineal mit Winkelführungen und Rasterlinien in mm/cm/inch-Einteilungen für eine schnelle und einfache Ausrichtung des Papiers. Für Formatgrößen A4, A5, A6, A7. Für manuelles Pressen. Mit rutschfesten Gummifüßen für Stabilität. Schnittkapazität: 10 Blatt (80 g/qm). Schneidleistung: 1 mm. Schnittlänge: 305 mm. Material: laminierter Kunststoffsockel. Gewicht: 1,46 kg. Format: 330 x 300 x 470 mm. 3 Jahre Garantie (ausgenommen sind normale Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien). Farbe: anthrazit.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,37*
€ 49,19*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 36,84*
€ 49,71*
€ 5,50*
ab € 35,44*
€ 49,71*
3 Tage
25
€ 2,90*
ab € 38,84*
€ 52,11*
3 Tage
760
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 64,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C. Jul. Herbertz
294300
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.