Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-9019 Herst.-Nr.: 9019-00-00 EAN/GTIN: 4002432129683 |
| |
|
| | |
| Schneidemaschine Leitz Hebelschneider Precision Office 9019 für A4/A3 quer, Schnittlänge: 305 mm - Leitz Schneidemaschine Precision Home Office Hebelschneider A4 9019 perfekt für den Einsatz zu Hause und im Büro, um Papier, Etiketten, Folien, Fotos, Laminate und Karton zu schneiden. Dieser robuste und leichte Papierschneider für den Heimgebrauch schneidet mühelos bis zu 10 Blatt A4-Papier (80 g/m²) schnell und präzise. Verfügt über die einzigartige EdgeGlow-Lichtstrahltechnologie, die die Schneidkante für bessere Sichtbarkeit und maximale Präzision beleuchtet. Format: DIN A4 / A3 quer, Schnittlänge: 305 mm, Schnitthöhe: 1 mm, 10 Blatt, Maße: 298 x 262 x 498 mm (B x H x T), Schnittart: Präzisionsgeschliffener Stahl, Gewicht: 1,46 kg. Ausführung: stabiler Kunststoffsockel mit rutschfesten Gummifüßen für Sicherheit und Stabilität, Klingen-Schutzvorrichtung, durchsichtige manuelle Papierklemme. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 36,38* | € 49,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 36,90* | € 49,89* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 35,54* | € 49,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 38,91* | € 52,25* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,58* | € 64,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|