Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Ergo Cosy, 457 x 20 x 560 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308989023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5369-00-89
EAN/GTIN:
     4002432129614
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Leitz Anti-Ermüdungsmatte Ergo Cosy. Ergonomische, gepolsterte Anti-Ermüdungsmatte. Ideal für Stehtische und Arbeitsbereiche. Die spezielle Stoßdämpfung sorgt für eine gesunde Körperhaltung, regt die Blutzirkulation an und bietet eine starke Sohlenstütze. Hilft bei der Reduzierung von Müdigkeit und Bein- und Fußschmerzen, die durch langes Stehen verursacht werden können. Kompaktes Design mit Griff für leichtes Verstauen bei Nichtgebrauch. Strapazierfähiger, weicher Schaumstoff für verbesserte Haltbarkeit in stark frequentierten Bereichen, damit die Matte nicht reißt oder ihre Form verliert. Wischfestes Material: bitte nicht mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln reinigen. Plastikfreie Verpackung. Material: Gummi/Schaumstoff. Format: 457 x 20 x 560. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ego Anti-Ermüdungsmatte Cosy
Form:
rechteckig
Größe:
457 x 20 x 560 mm
Farbe:
schwarz
Materialstärke:
2 mm
Material:
strapazierfähiger, weicher Schaumstoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Die gepolsterte Matte ist perfekt für das Home Office, um sie mit Socken oder barfuß zu benutzen. Geprüft und empfohlen vom IGR, dem Institut für Gesundheit und Ergonomie, nach DIN 26800 EN ISO 15537. Kompaktes Design mit einem Griff, ideal für den Einsatz zu Hause und im Büro, lässt sich bei Nichtgebrauch leicht verstauen. Wischfestes Material: bitte nicht mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln reinigen.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 34,88*
€ 45,95*
€ 4,50*
ab € 34,89*
€ 45,96*
€ 5,95*
ab € 36,57*
€ 47,78*
€ 4,00*
ab € 36,41*
€ 47,78*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 41,39*
€ 53,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
53710089
ab € 29,80*
Zubehör
Leitz
64830085
ab € 9,62*
Zubehör
Leitz
52790089
ab € 40,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.