Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen, lang, Karton, 25 Stück, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308575004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3700-00-11
EAN/GTIN:
     4002432413232
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Einhängeheftstreifen, lang. Mit Lochung 6 + 8 cm, 8-cm-Lochung geöst, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 60 x 305 mm. Blauer Engel. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Inhalt:
25 Stück
max. Füllhöhe an Papier:
ca. 25 mm
Lochung:
6 + 8 cm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1848*
€ 0,3488*
Lager 690
1875
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1924*
€ 0,3624*
1 Tag
8075
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1944*
€ 0,3644*
1 Tag
1875
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1964*
€ 0,3664*
2 Tage
925
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1968*
€ 0,3668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3624*
€ 0,43126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2924*
€ 0,34796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37000035
ab € 4,50*
Ähnlich
Leitz
37000055
ab € 4,44*
Ähnlich
Leitz
37000025
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.