Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlusstaschen Complete, L, Soft-PVC, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308467100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4009-00-00
EAN/GTIN:
     4002432111824
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Gleitverschluss-Tasche
Leitz Reise Zip-Beutel, Größe L, mit Gleitverschluss, zum Schutz von A4-Dolumenten oder für größeres Zubehör, hochwertige durchsichtige Folie hilft Inhalte schnell zu erkennen und wiederzufinden, verschiedene Beutelgrößen für diverse Zwecke verfügbar. Material: Soft-PVC, Vordseite 0,20 mm, Rückseite 0,24 mm. Format: 330 x 230 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: transparent.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,64*
€ 10,42*
Lager 690
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 11,13*
1
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 15,33*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 222,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
40080000
ab € 6,56*
Zubehör
Leitz
40070000
ab € 5,40*
Zubehör
Leitz
40100000
ab € 8,80*
Zubehör
Leitz
40060000
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.