Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reise Zip-Beutel Complete, S, Soft-PVC, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reise Zip-Beutel Complete, S, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, S, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, S, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, S, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, S, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, S, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, S, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, S, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, S, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, S, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, S, Soft-PVC, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-40070000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40070000
EAN/GTIN:
     4002432111800
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Gleitverschluss-Tasche
Leitz Reise Zip-Beutel, Größe S, mit Gleitverschluss, für die Organisation von Kabeln und Ladegeräten oder für Medikamente, hochwertige durchsichtige Folie hilft Inhalte schnell zu erkennen und wiederzufinden, verschiedene Beutelgrößen für diverse Zwecke verfügbar. Material: Soft-PVC, Vordseite 0,20 mm, Rückseite 0,24 mm. Format: 232 x 122 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.20
Höhe:
122
Werkstoff:
Soft-PVC
Beschreibung der Besonderheiten:
Größe S, für die Organisation von Kabeln und Ladegeräten oder für Medikamente, Inhalt 2 Stück
Verwendung für Papierformate:
ohne
Farbe:
transparent
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Breite:
232
Ausführung der Lochung:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
40090000
ab € 6,62*
Zubehör
Leitz
40080000
ab € 6,54*
Zubehör
Leitz
40100000
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.