Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, A4, 90g/m², 50 Blatt, Lin.28, kariert mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-279285020
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400159594
EAN/GTIN:
     4006144043220
Suchbegriffe:
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
90 g/m² OPTIK PAPER® Recycling für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. A4 Schulblock, 4-fach gelocht, 50 Blatt. Kariert mit Rändern rechts und links (Lineatur 28) für Notizen oder Korrekturen am Rand. Extra robuste Kartonunterlage für dauerhaft optimale Nutzung. Herausragendes Oxford Design mit integrierter Recycling Optik. Umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. 4-fach Lochung zur Archivierung in allen gängigen Mappen und Ordnern.
Weitere Informationen:
Lineatur:
28: kariert/Rand links und rechts
Format:
A4
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Lochung:
4-fach
Ausführung der Bindung:
kopfgeleimt
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
20
5
€ 5,49*
ab € 2,37*
€ 4,18*
1
€ 5,50*
ab € 1,95*
€ 4,42*
1 Tag
20
5
€ 4,99*
ab € 2,60*
€ 4,55*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.