Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Essential, B5, 90 Blatt, kariert, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-279125020
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400090611
EAN/GTIN:
     3020120107349
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
B5 Spiralbuch, 5 mm kariert mit Rand, 90 Blatt. Seidenglattes, weißes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während das Spiralbuch flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Softcover mit schützendem, kunststoffbeschichteten Hochglanz-Finish. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Zertifiziert durch das EU-Umweltzeichen, das die Reduzierung der Umweltauswirkungen von Papierprodukten über den gesamten Lebenszyklus garantiert. Das neue reisefreundliche B5- oder Tablet-Format (18 x 25 cm) ist leichter als ein A4-Notizbuch und bietet eine größere Schreibfläche als ein A5-Notizbuch. Personalisierbares Deckblatt. Personalisierbares Deckblatt.
Weitere Informationen:
Format:
B5
Lineatur:
kariert
Lochung:
4-fach Lochung
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
90
Einband:
Soft Cover PP-Deckel
Farbe:
4 Farben sortiert - Farbwahl nicht möglich
Bindung:
Metall-Doppelspirale
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,60*
€ 6,51*
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,038*
€ 7,188*
Lager 690
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,77*
€ 7,72*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,04*
€ 9,01*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,58*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.