Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier, 50x250cm, gold


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-268004125
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     22061/9125
EAN/GTIN:
     4005063091251
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
Krepppapier Goldkrepp. Flächenmasse des Papiers: 52 g/qm. Größe (B x L): 50 cm x 2,5 m. Farbe/Motiv: gold
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Breite:
50 cm
Länge:
250 cm
Grammatur:
44 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp gold, bastelkrepp, krepp-papier staufen, basteln, Gärtnerkrepp, Bastelpapier, Floristenkrepp, Dekokrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
65
€ 5,49*
ab € 3,43*
€ 5,53*
9 Tage
67
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 5,62*
2 Tage
58
€ 4,99*
ab € 3,76*
€ 6,05*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 3,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.