Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier, 50x250cm, gold WEROLA 22061/9125


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Krepppapier, 50x250cm, gold WEROLA 22061/9125
Krepppapier, 50x250cm, gold WEROLA 22061/9125
Krepppapier, 50x250cm, gold WEROLA 22061/9125
Artikel-Nr.:
     639-268004125
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     22061/9125
EAN/GTIN:
     4005063091251
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
Krepppapier Goldkrepp. Flächenmasse des Papiers: 52 g/qm. Größe (B x L): 50 cm x 2,5 m. Farbe/Motiv: gold
Weitere Informationen:
Breite:
50
Farbe:
gold
Flächenmasse des Papiers:
52
Länge:
2.5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
€ 5,49*
ab € 3,43*
€ 5,53*
10 Tage
67
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 5,62*
Lager 639
58
€ 4,99*
ab € 3,76*
€ 6,05*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,05*
€ 7,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 3,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.