| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU220619125 Herst.-Nr.: 22061-9125 EAN/GTIN: 4005063091251 |
| |
|
| | |
| - Krepppapier Goldkrepp
- Flächenmasse des Papiers: 52 g/qm
- Größe (B x L): 50 cm x 2,5 m
- Farbe/Motiv: gold
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 50x250cm | Breite: | 500 mm | Farbe: | gold | Farbname: | gold | Marke: | Staufen | Papiergewicht: | 52 g/qm | Rollenlänge: | 2.5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp gold, bastelkrepp, krepppapier staufen demmler, 22061, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 22 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,38* | € 4,61* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,42* | € 5,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,77* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,38* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|