Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mietvertrag für Garagen und Kfz-Stellplätze, 4 Seiten, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-262665
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     553
EAN/GTIN:
     4002871055307
Suchbegriffe:
Mietvertrag
Mietvertragsformular
mietvertrag garage
mietvertrag rnk
Mietvertrag für Garagen und Kfz-Stellplätze, 4 Seiten, DIN A4. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier. Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter,Schreibmaschine. Papierformat: DIN A4. Größe (B x H): 210 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 4 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
A4 gefalzt
Ausführung:
4 Blatt
Weitere Suchbegriffe: mietvertrag, angabe, befristet, benennung, box, fahrzeug, garagenmietvertrag, gefalzt, grundlage, heizung, mietsache, nummer, regelung, sammelgaragenstellplatz, stromversorgung, unbefristet, unbegrenzt, verlängerung, vermietung, vertragsvorlage, vertragsvorlagen, vorlage, vorlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
100
50
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 1,84*
10 Tage
100
50
€ 5,87*
ab € 1,40*
€ 1,89*
2 Tage
100
50
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 2,44*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 1,42*
€ 2,65*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.