Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_553 Herst.-Nr.: 553 EAN/GTIN: 4002871055307 |
| |
|
| | |
| - Garagen-Mietvertrag, DIN A4
- Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier
- Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter, Schreibmaschine
- Papierformat: DIN A4
- Größe (B x H): 210 x 297 mm
- Anzahl der Blätter: 4 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Blattanzahl: | 4 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.010 kg | Formulartyp: | Vertrag | Höhe: | 297 mm | Marke: | RNK-Verlag | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mietvertrag, Garagenmietvertrag, Parkplatzmietvertrag |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,49* | ab € 1,39* | € 1,86* | | | | Lager 467 | | | | 50 | | € 5,87* | ab € 1,40* | € 1,89* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,99* | ab € 1,85* | € 2,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 1,42* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 94,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|