| |
|
| Artikel-Nr.: 690-257683 Herst.-Nr.: 30002357 EAN/GTIN: 4018529007420 |
| |
|
| | |
| Versandtasche Papprückwandtasche. Mit Papperückwand aus 450 g/qm Graupappe, Schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen. Format des Umschlages: DIN C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Papprückwand vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Kraft Offset, Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Weitere Informationen: | | Format: | C4 | Farbe: | weiß | Klebeart: | haftklebend | Grammatur: | 120 g/qm | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, papprückwandtasche c4 mf hk weiß, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,06* | € 26,14* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 19,08* | € 26,16* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 19,35* | € 27,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 21,74* | € 29,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 32,72* | € 43,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1908* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|