Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30002357 C4 hk oF ws 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327265801
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002357
EAN/GTIN:
     4018529007420
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papprückwandtasche
Format:
DIN C4
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Gewicht:
43,7 g
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, papprückwandtasche c4 mf hk weiß, briefumschlag c4, c4 briefumschlag ws, Papprückwandtaschen, Rückwandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 19,13*
€ 26,09*
1 Tag
15
€ 5,49*
ab € 19,12*
€ 26,11*
€ 7,95*
ab € 19,35*
€ 27,22*
10 Tage
15
€ 5,87*
ab € 21,71*
€ 29,40*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 32,56*
€ 43,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,09*
€ 31,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,71*
€ 30,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,37*
€ 27,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1913* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2916
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.