Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Papprückwand, C4, 120g/m², Haftklebend, 100 Stück, weiß BLESSOF 30002357


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche mit Papprückwand, C4, 120g/m², Haftklebend, 100 Stück, weiß BLESSOF 30002357
Versandtasche mit Papprückwand, C4, 120g/m², Haftklebend, 100 Stück, weiß BLESSOF 30002357
Versandtasche mit Papprückwand, C4, 120g/m², Haftklebend, 100 Stück, weiß BLESSOF 30002357
Versandtasche mit Papprückwand, C4, 120g/m², Haftklebend, 100 Stück, weiß BLESSOF 30002357
Versandtasche mit Papprückwand, C4, 120g/m², Haftklebend, 100 Stück, weiß BLESSOF 30002357
Artikel-Nr.:
     639-257683
Hersteller:
     BlessOF
Herst.-Nr.:
     30002357
EAN/GTIN:
     4018529007420
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche Papprückwandtasche. Mit Papperückwand aus 450 g/qm Graupappe, Schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen. Format des Umschlages: DIN C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Papprückwand vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Kraft Offset, Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm.
Weitere Informationen:
Breite:
324
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
false
Flächenmasse des Papiers:
120
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
229
Verschlusstechnik:
haftklebend mit Abziehstreifen
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, c4 briefumschlag 120 g haftklebung weiß, briefumschlag c4, briefumschlag c4 120g, 21220, 30002357, BLESSOF, VERSANDTASCHE, PAPPRÜCKWAND, 11301256, Deckeltasche, Deckel-Tasche, Brieftasche, Kartontasche, Tasche, Versandtasche, C4, für A4, 100g, weiß, ÖKI, Taschen mit Kartonrücken, 229x324mm, Deckeltaschen, selbstklebend, Ökifix, Katalogversandtaschen, Beutel und Taschen, Postversandkuverts, Mailmedia, 240354
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 18,64*
€ 25,54*
3 Tage
136
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,11*
€ 26,00*
2 Tage
12
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,26*
€ 26,02*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 19,61*
€ 27,48*
Lager 639
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 32,55*
€ 43,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,40*
€ 51,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,91*
€ 51,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,30*
€ 49,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,04*
€ 47,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,74*
€ 44,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,55*
€ 38,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 32,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2916
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.