Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-257596 Herst.-Nr.: 2886 EAN/GTIN: 4002871288606 |
| |
|
| | |
| Geburtstags-Kalender, Maße (BxH): 230 x 300 mm. Produktverwendung: Eintragung von Geburtstagen. Anzahl der Blätter: 1 Blatt. Druckfarbe: braun/rot. Mit Holzrollen. Größe (B x H): 230 x 300 mm. Farbe/Motiv: beige. Weitere Informationen: | | Kalenderjahr: | immer während | Breite: | 25 cm | Höhe: | 32 cm | Material: | Elefantenhautpapier | Grammatur: | 125 g/qm | Ausführung: | auf Holzstifte mit Holzkugeln aufgezogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 4,39* | € 7,26* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,87* | € 7,96* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,95* | € 8,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,87* | € 9,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|