Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-256674 Herst.-Nr.: 701359 EAN/GTIN: 4012700701350 |
| |
|
| | |
| Tafelkreide Wandtafelkreide 755/12. Größe (B x H x L) oder (? x L): 12 x 12 x 90 mm. Farbe: weiß. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schachtel mit 12 Stück. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kartonetui mit 12 Stück weiß | Durchmesser: | 12 mm | Länge: | 90 mm | Papierhülle vorhanden: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 1,35* | € 2,34* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,35* | € 2,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 1,45* | € 2,53* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,44* | € 2,55* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 1,50* | € 2,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|