Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenetiketten 0-9, wetterfest, gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-254696
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4151
EAN/GTIN:
     4008705041515
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schmucketiketten
Sticker
Selbstklebende Zahlen zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren, witterungsbeständig. 84 x 120 mm. Wetterfest, Folie/transparent. Aufdruck: 0-9. Schrifthöhe: 8 mm. Schriftart: Druckschrift kursiv. Farbe: gold. Etiketten/Blatt: 104. Blatt/Packung: 2. Etiketten/Packung: 208.
Weitere Informationen:
Format:
0-9 / Folie
Höhe:
8 mm
Form:
rechteckig
Farbe:
gold
Anzahl Stück / Packung:
2 Blatt
Anzahl Blatt / Packung:
2
Material:
Folie, glänzend
Hafteigenschaft:
permanent haftend
Eigenschaft wetterfest:
Ja
Motiv:
0-9
Etikettenanwendung:
Kennzeichnungsetiketten
Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, schmucketiketten herma, schmucketiketten, sticker bogen, 10519116, ZAHLENETIKETTEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,12*
Lager 690
40
10
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,18*
1
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,34*
3 Tage
40
10
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,38*
12 Tage
50
10
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
1 Packung enthält 2 Blätter (ab € 0,385* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.