Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlen 8mm 0-9 selbstklebend wetterfest Folie gold VE=2 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zahlen 8mm 0-9 selbstklebend wetterfest Folie gold VE=2 Blatt
Zahlen 8mm 0-9 selbstklebend wetterfest Folie gold VE=2 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-HERM4151
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4151
EAN/GTIN:
     4008705041515
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schmucketiketten
Sticker
  • Selbstklebende Zahlen zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren
  • witterungsbeständig
  • 84 x 120 mm
  • wetterfest, Folie/transparent
  • Aufdruck: 0-9
  • Schrifthöhe: 8 mm
  • Schriftart: Druckschrift kursiv
  • Farbe: gold
  • Etiketten/Blatt: 104
  • Blatt/Packung: 2
  • Etiketten/Packung: 208
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
104
Anzahl Etiketten je Packung:
208
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.008 kg
Farbname:
gold
Gewicht:
0.008 kg
Höhe:
1 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
163 mm
Marke:
HERMA
Material:
Folie
Packungsinhalt:
2 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, schmucketiketten herma, schmucketiketten, sticker bogen, Dia, Dia-Nummern, DiaNummern, etikett, Klebezahlen, Nummern, Pickerl, Zahlen, Zahlen-etikett, Zahlen-Pickerl, Zahlenetikett, ZahlenPickerl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,12*
1 Tag
40
10
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,18*
1
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,34*
3 Tage
40
10
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,38*
12 Tage
50
10
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
1 Packung enthält 2 Blätter (ab € 0,36* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.