Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-254696 Herst.-Nr.: 4151 EAN/GTIN: 4008705041515 |
| |
|
| | |
| Diese edlen HERMA-Sticker mit Zahlen von 0 bis 9 sind die perfekte Lösung, wenn für individuelle Beschriftungen, Markierungen oder Kennzeichnungen besonders hochwertige Materialien benötigt werden. Die goldenen Zahlen sind auf transparente Folie gedruckt, selbstklebend und überzeugen in bewährter HERMA-Qualität. In unzählig vielen Bereichen finden sie dabei Anwendung, egal ob auf Klingeln, Briefkästen, Ordnern oder Aufbewahrungsboxen oder aber zum Beschriften und Markieren verschiedener Unterlagen und natürlich als Dekoration auf Karten oder Briefen. Diese Zahlen-Aufkleber sind permanent haftend und wetterfest und können deshalb bedenkenlos sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich verwendet werden. In jeder Packung befinden sich die Zahlen von 0 bis 9 in mehrfacher Ausführung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Packung: | 208 | Höhe der Schrift: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,11* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,77* | € 1,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,33* | | | | Lager 639 | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,91* | € 1,37* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,73* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Blätter (ab € 0,455* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|