Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-249866 Herst.-Nr.: 545 EAN/GTIN: 4002871054508 |
| |
|
| | |
| Vertrag für die Vermietung eines Hauses, DIN A4. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier. Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter,Schreibmaschine. Für Einzelhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaus-Hälften, mit Wohnungsgeberbescheinigung.. Papierformat: DIN A4. Größe (B x H): 210 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 4 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Ausführung: | 5 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,87* | ab € 1,62* | € 2,19* | | | | Lager 690 | | | | 50 | | € 5,49* | ab € 1,64* | € 2,19* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 4,99* | ab € 2,08* | € 2,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 1,53* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|