Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_545 Herst.-Nr.: 545 EAN/GTIN: 4002871054508 |
| |
|
| | |
| - Vertrag für die Vermietung eines Hauses, DIN A4
- Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier
- Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter, Schreibmaschine
- für Einzelhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaus-Hälften, mit Wohnungsgeberbescheinigung.
- Papierformat: DIN A4
- Größe (B x H): 210 x 297 mm
- Anzahl der Blätter: 4 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Besonderheiten: | für Einzelhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaus-Hälften, mit Wohnungsgeberbescheinigung. | Blattanzahl: | 4 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.015 kg | Formulartyp: | Vertrag | Höhe: | 297 mm | Marke: | RNK-Verlag | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mietvertrag a4, Mietquittung, Mietvertragsheft, Wohnungsmietvertrag |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 50 | | € 5,87* | ab € 1,63* | € 2,18* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,49* | ab € 1,65* | € 2,18* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 4,99* | ab € 2,09* | € 2,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 1,53* | € 2,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|