Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-249485 Herst.-Nr.: 9037-63 EAN/GTIN: 4012473903722 |
| |
|
| | |
| Stützplatte DIN A7 quer für Lernkartei CROCO (Art.-Nr. 997). Eine zusätzliche Möglichkeit, die Karten zu unterteilen. Verwendung für Kartenformat: DIN A7 quer. Made in the EU. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Farbe: transluzent-klar. Weitere Informationen: | | Farbe: | klar-transluzent | Ausführung: | für Kartenformat A7 quer | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | € 4,75* | ab € 1,0625* | € 2,0125* | | | | Lager 690 | | | | 4 | | € 5,49* | ab € 1,08* | € 2,03* | | | | | | | | | 4 | | € 6,95* | ab € 1,095* | € 2,1275* | | | | | 20 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 1,14* | € 2,17* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | € 4,99* | ab € 1,65* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 8,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|