Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_903763 Herst.-Nr.: 9037-63 EAN/GTIN: 4012473903722 |
| |
|
| | |
| - Stützplatte für Karteitrog 856-0
- Werkstoff: Polystyrol (PS)
- Mit spezieller Rasterung für verschiebbaren Sichtreiter ( Artikel 9001 )
- Verwendung für Kartenformat: A6 quer
- Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A7 | Breite: | 116 mm | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | klar | Höhe: | 77 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, Karteistützen, Stellbrett, Stützplatte, karteibox han a7 transparent, lernkartei, lernkartei a7, 10501854, 9037, Karteikasten-Stellbrett, Karteikasten-Stützplatte, KarteikastenStellbrett, KarteikastenStützplatte, Karteitrog, Karteitrog-Stellbrett, Karteitrog-Stützplatte, KarteitrogStellbrett, KarteitrogStützplatte, Kartenstütze, Trennplatte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | € 4,75* | ab € 1,0625* | € 2,0025* | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 5,49* | ab € 1,08* | € 2,03* | | | | | | | | 4 | | € 6,95* | ab € 1,095* | € 2,1275* | | | | Lager 467 | | | | 4 | | € 5,87* | ab € 1,14* | € 2,16* | | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 4,99* | ab € 1,65* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 8,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|