Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Würfel, 76x76mm, 450 Blatt, pastellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-249012
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2028B
EAN/GTIN:
     4001895872792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotiz Würfel. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Ausführung des Papiertyps: elementar chlorfrei gebleicht. Selbsthaftend, rückstandsfrei ablösbar, immer wieder sicher haftend. Größe (B x H x T) oder Format: 76 x 45 x 76 mm. Farbe: pastellblau. Anzahl der Blätter: 450 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellblau
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
450 Blatt
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 7,00*
1
€ 4,30*
ab € 4,60*
€ 7,12*
3 Tage
151
1
€ 2,90*
ab € 4,77*
€ 7,31*
Lager 690
47
1
€ 5,49*
ab € 4,84*
€ 7,45*
10 Tage
47
1
€ 5,87*
ab € 5,04*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
1 Stück enthält 450 Blätter (ab € 0,01076* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.